網戸 :「網戸用 アルミ枠」の検索結果
網戸とは、夏場に虫などの侵入を防ぎ、また換気を良くし涼をとるために、出入り口や窓に取り付ける網を張った戸のことです。窓用サッシ網戸、ドア用網戸があります。アルミサッシ用のフリーサイズ網戸は、戸建て住宅用であり、マンションや公団住宅などの網戸レールがない場所へは取付けることができません。上下の高さの調節ができること、特許網押さえにより、ネットが抜けにくいことなどが特長です。組み立てが簡単な網戸や内側に開くタイプ、網戸レールがない場所でもサッシレールに設置できるものなどもあります。
商品豆知識
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。
長さ(m)2.2
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。