アルミフレーム用その他部品 :「アルマイト加工」の検索結果
アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。