アルミフレーム用その他部品 :「クランプファイル」の検索結果
断面積(cm2)3.58
断面2次モーメントlx(cm4)2.77
断面2次モーメントly(cm4)3.24
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)970/m
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1270/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)4.14
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)3.54
断面2次モーメントly(cm4)3.2
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2560/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)8.38
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13
断面2次モーメントly(cm4)11.4
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。