アルミフレーム用その他部品 :「回転」の検索結果
関連キーワード
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)47
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)220
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)110
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)880
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
締付トルク(N・m)20
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)4400
基本動定格荷重C(N)7800
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440
質量(g)150
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。