アルミフレーム用その他部品 :「発条」の検索結果

アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○ その他【金口】3本 質量(kg)4.5 タイプフェノール樹脂製 使用圧力(MPa)0.6 クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング