30角用 アジャスター(穴あき)エスコ翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37
打込ナット (真鍮/つば付/M10用)エスコ翌日出荷
つば付
M10用
Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21アズワン品番65-2297-28
30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)エスコ翌日出荷
皿頭ビス付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタンアズワン品番65-2297-24
M 6 ツインナットエスコ翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
プラレベルダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥417~¥379~