アルミフレーム用その他部品 :「角度締め」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)140
シリーズグリーンフレームN
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。
フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)84
シリーズGF
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。
フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)44
シリーズGF
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス
質量(g)164
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。