170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質帯電防止ナイロン6 質量(g)24 抵抗値109~11 耐荷重(N)1250
1個
329 税込362
当日出荷

適合グリーンフレームN 材質SS400、SU304 長さ(mm)100 質量(g)153 耐荷重(N)5000
1個
279 税込307
当日出荷

1個
881 税込969
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)82 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M12
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)35 シリーズGF 寸法(Φmm)12.5
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質SPCC 質量(g)70 シリーズGF
1個
738 税込812
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ50-M12
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当 質量(g)261 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート 耐荷重(N)588
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
935 税込1,029
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小径アジャスタ M12-100T
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
適合グリーンフレームN 材質SS400 質量(g)132 耐荷重(N)2000
1個
399 税込439
欠品中

キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA 質量(g)255 シリーズGF 耐荷重(N)588
1個
2,079 税込2,287
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13) 耐荷重(N)500
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質導電ポリプロピレン 質量(g)21 耐荷重(N)500
1個
440 税込484
当日出荷

キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー 質量(g)260 シリーズGF 耐荷重(N)588
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS 材質PA/ボルト:ステンレス 質量(g)4 シリーズGF キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
164 税込180
9日以内出荷

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 寸法L(mm)25 寸法D(mm)Φ75 寸法T(mm)M12 適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ 耐荷重(N)400
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sキット
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35.4 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ75キャスター
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
1個
704 税込774
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)面出しジグ Sキット
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)52.6
1セット
459 税込505
当日出荷

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6 材質アルミダイカストADC12 質量(g)322 表面処理-
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,642 税込1,806
当日出荷

SUS(エスユーエス)カバーサポート S キット
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1 材質A6063SS-T5 質量(g)17
1セット
399 税込439
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質アルミ押出材 質量(g)269 耐荷重(N)1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

SUS(エスユーエス)パーツホルダ
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1 材質アルミ押出材 質量(g)58 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
330 税込363
当日出荷

一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1 材質ADC12 質量(g)1957
1セット
1,751 税込1,926
当日出荷

セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1 材質A6063SS-T5 質量(g)17
1セット
389 税込428
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-L
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-R
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9293 材質ナイロン 質量(g)4
1個
110 税込121
9日以内出荷

材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック) 質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
1セット
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-Rキット
セット内容抜差蝶番3020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1セット
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)キャスターキット SS
セット内容アジャスタプレートSS×1、キャスターA×1、六角ナットM12×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
1セット
1,530 税込1,683
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)キャスターキット S
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,530 税込1,683
当日出荷

セット内容アジャスタプレートS(ステンレス)×1、キャスターA(ステンレス)×1、六角ナット(M12)×1、STナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
1セット
2,079 税込2,287
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートS(ステンレス)×1、キャスターAブレーキ付(ステンレス)×1、六角ナット(M12)×1、STナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
1セット
2,629 税込2,892
9日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります