3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄 質量(g)60 シリーズGF
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります