アルミフレーム用その他部品 :「固定フレーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2~8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります