エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
キャスター (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)欠品中
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
タイクリップ (M6/M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
タイクリップ (M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)8日以内出荷から9日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスター (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~