絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,638件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトフロントLSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
リンクコネクタサイドS-M SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-MSUS(エスユーエス)
870税込957
1個
欠品中
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型RSUS(エスユーエス)
572税込629
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
リンクコネクタN-S SUS(エスユーエス)リンクコネクタN-SSUS(エスユーエス)
868税込955
1個
当日出荷
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)薄型スパナ 12x14SUS(エスユーエス)
175税込193
1個
当日出荷
ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL50SUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)フレームガード(オレンジ)SUS(エスユーエス)
479税込527
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
導電インナーキャップS SUS(エスユーエス)導電インナーキャップSSUS(エスユーエス)
143税込157
1個
当日出荷
インナーキャップSの導電タイプです。
適合グリーンフレームS材質導電PP質量(g)2シリーズGF
溝カバー 東野精機溝カバー東野精機
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレーム System40 用溝カバー 青木精密工業アルミフレーム System40 用溝カバー青木精密工業
429税込472
1個
6日以内出荷
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
座金組み込み六角穴付きボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
47税込52
1個
5日以内出荷
質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース(M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
649税込714
1個
5日以内出荷
材質(本体)SPHC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
4,184税込4,602
1個
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)890許容荷重(N)471タキゲンコード21483
ステンレス スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
3,930税込4,323
1個
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
スライドレール (L508) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L508)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライドレール (L406.4) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
969税込1,066
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライドレール (L355.6) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小径アジャスタ SUS(エスユーエス)小径アジャスタSUS(エスユーエス)
373税込410
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)引張りバネ用ポストキットSUS(エスユーエス)
792税込871
1セット
当日出荷
トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネL-M(単品)SUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボードホルダS SUS(エスユーエス)ボードホルダSSUS(エスユーエス)
180税込198
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
材質アルミ押出材質量(g)7
フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75SUS(エスユーエス)
956税込1,052
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
プレートコネクタS SUS(エスユーエス)プレートコネクタSSUS(エスユーエス)
113税込124
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄質量(g)3
ヒンジ F-R SUS(エスユーエス)ヒンジ F-RSUS(エスユーエス)
1,422税込1,564
1個
9日以内出荷
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
ヒンジ F-L SUS(エスユーエス)ヒンジ F-LSUS(エスユーエス)
1,422税込1,564
1個
9日以内出荷
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
パーツホルダ SUS(エスユーエス)パーツホルダSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
スライドコネクタ150 SUS(エスユーエス)スライドコネクタ150SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
9日以内出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
コロコンワイドフックB SUS(エスユーエス)コロコンワイドフックBSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
欠品中
コロコンワイド用フックBです。
材質SPHC
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ SUS(エスユーエス)コロコンストッパSUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
キャスターフィックス SUS(エスユーエス)キャスターフィックスSUS(エスユーエス)
379税込417
1個
欠品中
構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)54
インパクトホルダキット縦型 SUS(エスユーエス)インパクトホルダキット縦型SUS(エスユーエス)
4,264税込4,690
1セット
当日出荷
インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)526
アジャスタキャスターコネクタB SUS(エスユーエス)アジャスタキャスターコネクタBSUS(エスユーエス)
1,310税込1,441
1個
9日以内出荷
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材質量(g)223耐荷重(N)900
Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスターSUS(エスユーエス)
882税込970
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ100フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1個
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
17mm薄型スパナ(C) SUS(エスユーエス)17mm薄型スパナ(C)SUS(エスユーエス)
275税込303
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289質量(g)105
抜差蝶番S-R SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-RSUS(エスユーエス)
569税込626
1個
9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品