アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレールLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
320-0605 フライホイール 4-5/8 320-0605 エスアンドエスサイクルフライホイール 4-5/8 320-0605エスアンドエスサイクル
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0605。4-5/8インチストローク(131Ciキット使用時)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。材質[素材]:スチール
材質スチール
320-0601 フライホイールアッセンブリー4-3/8 320-0601 エスアンドエスサイクルフライホイールアッセンブリー4-3/8 320-0601エスアンドエスサイクル
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0601。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
320-0598 フライホイールアッセンブリー4-1/2 320-0598 エスアンドエスサイクルフライホイールアッセンブリー4-1/2 320-0598エスアンドエスサイクル
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0598。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
32-2222 フライホイールAssy 32-2222 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2222エスアンドエスサイクル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2222。ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciと80Ciのショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト。備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要。特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
32-2221 フライホイールAssy 32-2221 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2221エスアンドエスサイクル
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2221。ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciのパンヘッドおよびショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト。備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要。特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要。オプション:あり
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
MVCL150A モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150A イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150Aイマオコーポレーション
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)500タイプフェノール樹脂製
MVCL150P モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレルセット MVCL150P MVCL150P イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレルセット MVCL150P MVCL150Pイマオコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
・各サイズとも2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)750タイプフェノール樹脂製
MVCM150EB モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EBイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
SQL1540-DS20 チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1540-DS20 イマオコーポレーションチックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1540-DS20イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
SQL1550-DS20 チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1550-DS20 イマオコーポレーションチックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1550-DS20イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
APS140-E IMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-E イマオコーポレーションIMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-Eイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○その他【金口】3本質量(kg)4.5タイプフェノール樹脂製使用圧力(MPa)0.6クランプ力(kN)【増圧時】18
KC-217N-1600 超大型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)超大型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
122,222税込134,444
1個
4日以内出荷
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)超重量用小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
111,746税込122,921
1個
4日以内出荷
小型ながら超重量の耐荷重です。 半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)質量(g)10寸法L1(mm)800寸法S(mm)800寸法N(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
安全ホイストリング イマオコーポレーション安全ホイストリングイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440質量(g)150表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
マルチロック イマオコーポレーションマルチロックイマオコーポレーション
1,707,200税込1,877,920
1個
35日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング材質(本体)A7075材質(ベース)A6061材質(ジョー)A7075色(本体)ブラック表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理材質(カバープレート)スチール表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜熱処理(カバープレート)焼入焼戻色(ジョー)ナチュラル色(ベース)ブラック
YPC-01 パレットチェンジャ ヤマト(機構部品)パレットチェンジャヤマト(機構部品)
5,798,000税込6,377,800
1個
90日以内出荷
高速・正確・安価がヤマトパレットチェンジャの特徴です。
仕様客先様仕様による受注生産です。トラスコ品番848-9700質量(kg)1000
SML1550-400 チックシステム5|マルチロックSML イマオコーポレーションチックシステム5|マルチロックSMLイマオコーポレーション
2,598,000税込2,857,800
1個
7日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個質量(kg)103材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)寸法H(mm)542寸法D(mm)334寸法C(mm)7寸法T(mm)3寸法W(mm)300寸法P(mm)80寸法H1(mm)500取付穴数4寸法H2(mm)160寸法W1(mm)200寸法W2(mm)50寸法H3(mm)140寸法H4(mm)20(ストローク)材質(ベース)A6061/ブラック材質(ジョー)A7075/ナチュラル寸法W3(mm)148寸法H5(mm)7寸法W4(mm)198寸法H6(mm)35寸法MM16寸法H7(mm)10.5材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります