1,650件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN 材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄 質量(g)686 シリーズGF キット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
1個
5,491 税込6,040
当日出荷

コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線) 質量(g)571 シリーズGF キット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタN-S
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)64 シリーズGF
1個
868 税込955
当日出荷

SUS(エスユーエス)ドライバキャッチ
Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄 質量(g)17 シリーズGF
1個
351 税込386
当日出荷

SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄 質量(g)8 シリーズGF
1個
164 税込180
当日出荷

グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ グレー 質量(g)7 シリーズGF
1個
132 税込145
9日以内出荷

1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 厚さ(mm)4 黒色
1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。 適合【部品例】System30フレーム共通 材質PA66 白色
1個
59 税込65
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)32
1個
439 税込483
欠品中

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 推奨取付ボルトC0615
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574 質量(g)281 アジャスターM16(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。 厚さ(mm)3
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M6)
RoHS
材質(本体)SUS304 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)310 許容荷重(N)372 表面仕上げ生地 タキゲンコード22339
1個
2,319 税込2,551
4日以内出荷

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1090 許容荷重(N)441 タキゲンコード21485
1個
4,828 税込5,311
当日出荷

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)700 許容荷重(N)451 タキゲンコード21481
1個
3,610 税込3,971
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ペダルロック
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパー
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度50°±5° 標準色グレー タキゲンコード24351
1個
210 税込231
当日出荷

一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1 材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス 質量(g)48
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)樹脂製アイドラー 単品
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
トラスコ品番827-9285 材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス 質量(g)13 キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
660 税込726
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネH-S(単品)
トラスコ品番827-9308 材質SWP-A 質量(g)6 タイプ重荷重用 寸法L(mm)54 線径(Φmm)1 寸法D(Φmm)8 最大荷重(N)28.08 最大伸長(mm)30.3 寸法l1(mm)30.3 ばね定数(N/mm)0.723 初張力(N)6.2
1個
199 税込219
9日以内出荷

ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。 対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
質量(kg)1.2
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g)61
1個
699 税込769
当日出荷

導電領域の性能を確保したい場合、フレームとコネクタの間に挟みこんで使用します。
材質ステンレス 質量(g)0.2
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
441 税込485
当日出荷

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ボードホルダS
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
180 税込198
当日出荷

SUS(エスユーエス)ベーススタンド
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)411 タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

SUS(エスユーエス)プレートコネクタS
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄 質量(g)3
1個
113 税込124
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-R
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)600
1個
1,099 税込1,209
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 質量(g)4
1個
474 税込521
9日以内出荷

材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
779 税込857
9日以内出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります