特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,649件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-47
1個
170 税込187
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-46
1個
145 税込160
翌日出荷

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-40
1個
880 税込968
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-21
1個
500 税込550
翌日出荷

重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
1本ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フットペダル
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN 材質アルミ他 質量(g)688 シリーズGF
1個
10,489 税込11,538
当日出荷

SUS(エスユーエス)タブレットクランパー S
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄 質量(g)185 シリーズGF 適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5 適合サイズ(inch)(タブレット)~10
1個
5,159 税込5,675
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネS 50-1.0
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS 材質 長さ(mm)(全圧縮)21.2 質量(g)16 内径(Φmm)20 シリーズGF 線径(Φmm)1.6 外径(Φmm)23.6 最大荷重(N)28.8 ばね定数(N/mm)1 収縮量(mm)(最大)28.8
1個
571 税込628
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネS 50-0.5
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS 材質 長さ(mm)(全圧縮)23.6 質量(g)16 内径(Φmm)20 シリーズGF 線径(Φmm)1.6 外径(Φmm)23.2 最大荷重(N)13.2 ばね定数(N/mm)0.5 収縮量(mm)(最大)26.4
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ65 t5
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)126 シリーズGF
1個
692 税込761
当日出荷

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t4
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)47 シリーズGF
1個
582 税込640
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダンパー 強単品
ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
1,860 税込2,046
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパー 中単品
ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
1,860 税込2,046
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパー 弱単品
ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
1,860 税込2,046
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN 材質本体部:スチール/車輪:ゴム 質量(g)1170 シリーズGF キャスター自在/ブレーキ付 キャスター径(Φmm)100 耐荷重(N)1200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー 質量(g)260 シリーズGF 耐荷重(N)588
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジKキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)344 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)386 シリーズGF キット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,741 税込3,015
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P50
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)2段プーリー
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN 材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄 質量(g)128 シリーズGF キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
4,279 税込4,707
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS 材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)21 シリーズGF キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N)30
1個
899 税込989
9日以内出荷

鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)91 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)200
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス 質量(g)30 シリーズGF キット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
1個
499 税込549
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)間仕切りコネクタ
フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)4 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-S導電
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)27 シリーズGF
1個
288 税込317
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタS導電
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)12 シリーズGF
1個
253 税込278
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15導電
クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)29 シリーズGF
1個
299 税込329
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタS L40
GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)25 シリーズGF
1個
449 税込494
当日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-M
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)44 シリーズGF
1個
870 税込957
当日出荷

SUS(エスユーエス)フックコネクタS R
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)10 シリーズGF
1個
299 税込329
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ストッパハードG
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG 材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)103 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)50 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN 材質HDPE/ピン:ステンレス 質量(g)57 シリーズGF
1個
310 税込341
9日以内出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
適合グリーンフレームN 材質HDPE 質量(g)53 シリーズGF
1個
420 税込462
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN 材質SUS304-CSP 質量(g)25 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コネクタノブボルトS
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームS 材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス 質量(g)14 シリーズGF
1個
265 税込292
当日出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります