絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,638件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットローラS SUS(エスユーエス)スロットローラSSUS(エスユーエス)
1,011税込1,112
1個
当日出荷
材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120SUS(エスユーエス)
250税込275
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
ステンレスローブフック ジョー・プリンス竹下ステンレスローブフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
連結金具 ACE(エース)連結金具ACE(エース)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1本ほか
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)リニアスライダL300SUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
フットペダル SUS(エスユーエス)フットペダルSUS(エスユーエス)
10,489税込11,538
1個
欠品中
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-2.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)高強度Φ2テグスワイヤー(5m)SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.5SUS(エスユーエス)
540税込594
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
パイプスタンドGL SUS(エスユーエス)パイプスタンドGLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか質量(g)782シリーズGF
六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)六角アルミテーパーナットM6.5SUS(エスユーエス)
319税込351
1袋(10個)
欠品中
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
ピンコネクタS SUS(エスユーエス)ピンコネクタSSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄質量(g)40シリーズGF
ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)ポイントコネクタクロスSUS(エスユーエス)
914税込1,005
1個
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドFSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタロングインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
グリップチューブ L=500 SUS(エスユーエス)グリップチューブ L=500SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
エンドキャップ 東野精機エンドキャップ東野精機
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ 青木精密工業アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ青木精密工業
59税込65
1個
当日出荷
配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン白色
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ青木精密工業
59税込65
1個
当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
659税込725
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型WアルミボルトSUS(エスユーエス)
605税込666
1個
当日出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
小ピッチコロコン SUS(エスユーエス)小ピッチコロコンSUS(エスユーエス)
4,392税込4,831
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)ワイヤーサポートキットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
当日出荷
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型SRSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RSUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)ポイントコネクタN-SSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
フレームクッション SUS(エスユーエス)フレームクッションSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
9日以内出荷
フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
材質発泡ポリエチレン質量(g)150
プレートコネクタフラットインナー SUS(エスユーエス)プレートコネクタフラットインナーSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
979税込1,077
1個
当日出荷
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
パラレルホルダ SUS(エスユーエス)パラレルホルダSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
フレーム同士を並べて連結することが可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)65
コネクタピース SUS(エスユーエス)コネクタピースSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
部品・機器類の取付用パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)エリアガード用打掛け錠キットSUS(エスユーエス)
1,106税込1,217
1セット
当日出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
アルミネームプレート SUS(エスユーエス)アルミネームプレートSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材質量(g)101
アジャスタキャスターコネクタA SUS(エスユーエス)アジャスタキャスターコネクタASUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2材質アルミ押出材質量(g)269耐荷重(N)1900
Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75高荷重NフレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,310税込1,441特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品