絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,638件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
SSスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)SSスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
89税込98
1個
当日出荷
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.8
45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
フレームキャップ 80・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 80・80SUS(エスユーエス)
188税込207
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)22.1
シールカバーSS SUS(エスユーエス)シールカバーSSSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から23日以内出荷
質量(g)165
シールカバーL SUS(エスユーエス)シールカバーLSUS(エスユーエス)
2,410税込2,651
1個
9日以内出荷
質量(g)433
カバーホルダーSSキャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーSSキャップ付SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)4
アジャスタキャスタープレートDC Sキット SUS(エスユーエス)アジャスタキャスタープレートDC SキットSUS(エスユーエス)
1,751税込1,926
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
Sコーナー補強プレートSS SUS(エスユーエス)Sコーナー補強プレートSSSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)104
アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズACE(エース)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
欠品中
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
四角ナットM4(ステンレス) SUS(エスユーエス)四角ナットM4(ステンレス)SUS(エスユーエス)
47税込52
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質ステンレスシリーズGF
ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kgSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kgSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
リニアローラ SUS(エスユーエス)リニアローラSUS(エスユーエス)
739税込813
1個
当日出荷
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)リニアスライダL200SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10SUS(エスユーエス)
9税込10
1個
当日出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
吊りウエイト 5kgA SUS(エスユーエス)吊りウエイト 5kgASUS(エスユーエス)
4,389税込4,828
1個
欠品中
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
ウレタンワッシャ 50-30-10 SUS(エスユーエス)ウレタンワッシャ 50-30-10SUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)六角穴付アルミハイボルトM6.5x22SUS(エスユーエス)
857税込943
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)135度コネクタアウター型SUS(エスユーエス)
519税込571
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
マルチコネクタインナー型Rノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RノブボルトSUS(エスユーエス)
660税込726
1個
9日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)64シリーズGF
ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP12L100SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP12L56SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
スライドコネクタハード SUS(エスユーエス)スライドコネクタハードSUS(エスユーエス)
759税込835
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM質量(g)70シリーズGF
LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL100SUS(エスユーエス)
369税込406
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープイエロー L=1020mmSUS(エスユーエス)
768税込845
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス)フレームクッションS L=2000mmSUS(エスユーエス)
835税込919
1個
9日以内出荷
ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,492税込14,841
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
小型スライドレール(L140) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L140)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L300)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
導電インナーキャップ SUS(エスユーエス)導電インナーキャップSUS(エスユーエス)
134税込147
1個
当日出荷
導電インナーキャップの色はブラックです。
材質導電ポリプロピレン質量(g)4

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品