アルミフレーム用その他部品 :「アルミフレーム用キャスター」の検索結果
アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キャスター
用途移動用
付属品CSW-10-15(4ヶ)
材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
表面処理(2)三価クロメート
許容荷重(N)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
用途移動用
材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状自在車S
質量(g)65
許容荷重(N)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)545
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目)
アズワン品番65-2297-10
1セット
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。