アルミフレーム用その他部品 :「フレーム」の検索結果

アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
関連キーワード
1,886件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
94 税込103
当日出荷

1個
83 税込91
当日出荷

1個
107 税込118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
110 税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
144 税込158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン 質量(g)94
1個
452 税込497
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質ポリアミド ライトグレー 質量(g)1.3
1個
83 税込91
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウェイトフレーム
GFフレームの形状をしたおもりです。 ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途アルミフレーム用アクセサリー・モール 適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30 長さ(mm)1000 グレー 質量(g/本)110 配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(1m×6本)
3,698 税込4,068
欠品中

1個
97 税込107
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)300
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームクッション
フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
材質発泡ポリエチレン 質量(g)150
1個
779 税込857
9日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
欠品中

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレーム用キャッチ
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195
1個
1,792 税込1,971
9日以内出荷

樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)カバーフレームキャップ
材質ポリアミド(ライトグレー)
1個
248 税込273
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガードすべり
フレームの凸部にカチッとはめて使用します。 既存のフレームガード上部を特殊加工にすることで、すべり性能をアップさせました。 ニッパー、カッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP+特殊PE 質量(g)83 シリーズGF
1個
662 税込728
9日以内出荷

1個
97 税込107
当日出荷

フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質ポリプロピレン 質量(g)94/2000mm シリーズGF
1個
479 税込527
当日出荷

フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000 質量(g)49.9
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)300
1個
441 税込485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2~8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームガードワイド
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)148/2000mm シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 25・25
材質ポリミアド 質量(g)2.0
1個
90 税込99
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407 質量(g)120 アジャスターM12(別売)
1個
959 税込1,055
当日出荷

材質ポリミアド(キャップ) 質量(g)1.5
1セット
144 税込158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ30・50
材質ポリアミド 質量(g)3.65
1個
97 税込107
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・120
材質ポリアミド 質量(g)12.8
1個
188 税込207
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・90
材質ポリアミド 質量(g)9.5
1個
132 税込145
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・60
材質ポリミアド 質量(g)4.1
1個
110 税込121
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 60・90
材質ポリアミド 質量(g)19.6
1個
176 税込194
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 50・50
材質ポリアミド 質量(g)8
1個
102 税込112
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40
材質ポリミアド 質量(g)2.3
1個
97 税込107
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574 質量(g)281 アジャスターM16(別売)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406 厚さ(mm)6 質量(g)450 T溝幅6mm用 アジャスターM12(別売)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります