アルミフレーム用その他部品 :「SUS フレーム」の検索結果
アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。
関連キーワード
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
フレームの凸部にカチッとはめて使用します。
既存のフレームガード上部を特殊加工にすることで、すべり性能をアップさせました。
ニッパー、カッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN
材質PP+特殊PE
質量(g)83
シリーズGF
1個
¥662
税込¥728
9日以内出荷
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。
5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)94
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ライトグレー
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。
マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
寸法D(mm)Φ75
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。
7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質ポリプロピレン
質量(g)94/2000mm
シリーズGF
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。
ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN
材質PP
質量(g)148/2000mm
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。