カーエアコンガス/オイル :「冷媒 エアコンガス」の検索結果
エアコンガス/エアコンオイルとは、車のエアコンを動かす際に必要な冷媒ガスとエアコンの冷却能力を高めるために使用するオイルのことです。HFC134aは、塩素を含まない冷媒のため、オゾン層への影響が全くありません。134a用の蛍光剤入りのエアコンオイルは、ガス漏れのチェックのしやすさが好評。R-134aとの相溶性が高い高性能潤滑油を使用しているエアコンオイルは、流動点の低さ、高い粘度指数、優れた熱安定性と潤滑性が特徴です。ガス漏れの予防に使われるシーリング効果の高いエアコンのプロテクターもあります。
こんなお得な商品も!

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。