カーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3