カーエアコンガス/オイル :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):POE
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサーEV&HV
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオールエステル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。
適合ガスR1234yf
成分R1234yf
容量(mL)30
タイプ蛍光剤なし
セット内容1箱(12本入)
質量(g)30
対応冷凍機油(適合車):POE
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
コンプレッサーEV&HV
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥879
税込¥967
4日以内出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。
カーエアコンには、15ミクロンの真空度。
アルミボディで軽量かつコンパクト。
2ステージで高真空度を実現。
オイル逆流防止電磁弁付き。
R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。
ステージ数2ステージ
モーター4分の1(馬力)
オイルタンク容量(mL)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200
スイッチON / OFF
質量(kg)4.3
排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分
動作温度範囲(℃)5~40
電源100V AC50/60Hz
安全性電磁弁付
到達真空度15(ミクロン)
仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R134a/R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。
R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。
R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。
そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。
R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに
対応冷媒種別R1234yf
質量(g)200
セット内容1箱(4缶入)
純度(%)99.5以上
成分CF3CF=CH2
危険物の類別非危険物
1箱(200g×4缶)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。
蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。
適合ガスR134a
成分R134a
容量(mL)50
タイプ蛍光剤入り
対応冷凍機油(適合車):PAG
使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R134a
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。
回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(12本入)
質量(g)30
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR1234yf
成分R1234yf
容量(mL)30
タイプ蛍光剤入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。
R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。
対応冷凍機油(適合車):POE
対応冷媒種別R134a
適合ガスR134a
成分R134a
容量(mL)50
タイプ蛍光剤入り
使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。
適合ガスR1234yf
成分R1234yf
容量(mL)30
タイプ蛍光剤入り
セット内容1箱(12本入)
質量(g)30
対応冷凍機油(適合車):POE
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
コンプレッサーEV&HV
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。
広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
適合ガスR1234yf
成分R1234yf
容量(mL)30
タイプ蛍光剤なし
セット内容1箱(12本入)
質量(g)30
対応冷凍機油(適合車):PAG
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
コンプレッサー従来ベルト駆動
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。