4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

SIGNET(シグネット)POEオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります