カーエアコンガス/オイル :「カーエアコン」の検索結果
エアコンガス/エアコンオイルとは、車のエアコンを動かす際に必要な冷媒ガスとエアコンの冷却能力を高めるために使用するオイルのことです。HFC134aは、塩素を含まない冷媒のため、オゾン層への影響が全くありません。134a用の蛍光剤入りのエアコンオイルは、ガス漏れのチェックのしやすさが好評。R-134aとの相溶性が高い高性能潤滑油を使用しているエアコンオイルは、流動点の低さ、高い粘度指数、優れた熱安定性と潤滑性が特徴です。ガス漏れの予防に使われるシーリング効果の高いエアコンのプロテクターもあります。
関連キーワード
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。