カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • 冷媒関連
          • カーエアコンガス/オイル
            • カーエアコン用冷媒(6)
            • エアコンオイル/添加剤(5)

カーエアコンガス/オイル :「HFO-1234YF」の検索結果

エアコンガス/エアコンオイルとは、車のエアコンを動かす際に必要な冷媒ガスとエアコンの冷却能力を高めるために使用するオイルのことです。HFC134aは、塩素を含まない冷媒のため、オゾン層への影響が全くありません。134a用の蛍光剤入りのエアコンオイルは、ガス漏れのチェックのしやすさが好評。R-134aとの相溶性が高い高性能潤滑油を使用しているエアコンオイルは、流動点の低さ、高い粘度指数、優れた熱安定性と潤滑性が特徴です。ガス漏れの予防に使われるシーリング効果の高いエアコンのプロテクターもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)ハネウェル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用関西化研工業
3,500税込3,850
1本(25mL)
当日出荷
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
HFO-1234yf サービス缶 1本 アオホンケミカルジャパンHFO-1234yf サービス缶 1本アオホンケミカルジャパン
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)純度: 99.9%以上
用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツカーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(200g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本) アオホンケミカルジャパンHFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本)アオホンケミカルジャパン
17,980税込19,778
1箱(200g×4本)
翌々日出荷
アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)純度: 99.9%以上
用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
35,980税込39,578
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
HFO-1234yf サービス缶 1ケース(200g×24本) アオホンケミカルジャパンHFO-1234yf サービス缶 1ケース(200g×24本)アオホンケミカルジャパン
99,980税込109,978
1ケース(200g×24本)
翌々日出荷
アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)純度: 99.9%以上
用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
HFO-1234yf冷媒ガス ハネウェルHFO-1234yf冷媒ガスハネウェル
129,800税込142,780
1缶(4.5kg)
4日以内出荷
商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kgチャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)POEオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル