絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • デンゲン(1)
  • ヤシマ化学(1)
冷媒の種類
  • HFC134a
  • HFO1234yf(20)
  • R11(1)
  • R12(8)
  • R13(1)
  • R22(2)
  • R32(1)
  • R113(1)
  • R123(1)
  • R125(1)
  • R134a(54)
  • R500(1)
  • R502(1)
  • R600a(1)
  • R1234yf(9)
  • その他(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
クイックジョイント R134a用 モノタロウクイックジョイント R134a用モノタロウ(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(130件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学カークール オイルチェッカー(HFC134a用)ヤシマ化学(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50個)ほか
当日出荷
HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器