絞り込み
冷媒の種類
- R134a
- HFC134a(2)
- HFO1234yf(20)
- R11(1)
- R12(9)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R404A(1)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(10)
- その他(14)
ブランド
- デンゲン(16)
- JTC(10)
- イチネンTASCO(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- アサダ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
HFC134a(2)
HFO1234yf(20)
R12(9)
R22(3)
R32(2)
R134a
R502(2)
R600a(1)
R1234yf(10)
その他(14)

マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
2V マニホールドゲージ
デンゲン(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ対応冷媒種別R134a質量(g)90接続口径(inch)M10危険物の類別非危険物
3V マニホールドゲージ
デンゲン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット欠品中スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能対応冷媒種別R134a仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)
デンゲン(2件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)
デンゲン¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
R134a用4缶ジョイント
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可対応冷媒種別R134a仕様R134a用高圧カプラー付属品電源アダプタ種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クイックジョイント M12
アサダ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷対応冷媒種別R134a付属品M12×1/4インチアダプタ付ホース接続径M12アズワン品番64-6753-74危険物の類別非危険物
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル 注入器
デンゲン¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。適合ガス134a危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット
デンゲン¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用対応冷媒種別R134a全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット
デンゲン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース対応冷媒種別R134a適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5危険物の類別非危険物
車用R134ホース 3本セット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)4日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース3本セット対応冷媒種別R134a適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本色黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150危険物の類別非危険物
ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器























![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)