絞り込み
冷媒の種類
- R12(4)
- R134a(10)
ブランド
- JTC
- デンゲン(135)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(14)
- アサダ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- アールウィズエイチ(9)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- A-Gas Japan(5)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- HASCO(1)
- アバンギャルド(1)
- TRACERLINE(1)
- ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価
本日8月27日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「冷媒の種類」から絞り込む
R12(4)
R134a(10)

R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR1234yf用
JTC¥3,098税込¥3,4081個当日出荷JTC4949・JTC4949H用仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能対応冷媒種別R134a仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個欠品中脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可対応冷媒種別R134a仕様R134a用高圧カプラー付属品電源アダプタ種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
簡易エアコンシステムテストアダプターセット
JTC¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル注入器
JTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物
低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
スプリングロックツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用 コンプレッ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用対応冷媒種別R134a全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器