絞り込み
冷媒の種類
  • R12(4)
  • R134a(10)
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • デンゲン(163)
  • REX(レックス)[自動車用品](36)
  • アールウィズエイチ(27)
  • イチネンTASCO(18)
  • エスコ(17)
  • アサダ(12)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • ロビネア(ROBINAIR)(9)
  • UVIEW(ユービュー)(9)
  • FALCON(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRACERLINE(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドゲージR134a用 JTC

    マニホールドゲージR134a用

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
    用途ホース危険物の類別非危険物
  • バルブコア JTC

    バルブコア

    JTC(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス缶バルブR1234yf用 JTC

    サービス缶バルブR1234yf用

    JTC
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    JTC4949・JTC4949H用
    仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車用マニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用マニホールドゲージ

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
    用途ホース危険物の類別非危険物
  • シールキット(ホース用) JTC

    シールキット(ホース用)

    JTC
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A/Cスプリングロックツール JTC

    A/Cスプリングロックツール

    JTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧カプラー JTC

    高圧カプラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧・低圧カプラーセット JTC

    高圧・低圧カプラーセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
    仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC
    19,900税込21,890
    1セット
    当日出荷
    システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
    仕様R134A・R12兼用対応冷媒種別R12・R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーパージバルブ JTC

    エアーパージバルブ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • R12用アダプター JTC

    R12用アダプター

    JTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズの違うR12用のアダプターセットです。
    アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易エアコンシステムテストアダプターセット JTC

    簡易エアコンシステムテストアダプターセット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット JTC

    高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
    セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
  • 低圧カプラー JTC

    低圧カプラー

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
    セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンクリーナー JTC

    フィンクリーナー

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sロッド JTC

    Sロッド

    JTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途JTC1360A用危険物の類別非危険物
  • 低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット JTC

    低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
    セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
  • R1234yf用 コンプレッ JTC

    R1234yf用 コンプレッ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付
    用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
  • 本体Oリングセット JTC

    本体Oリングセット

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC1153・JTC1153J用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧用クイックカプラーのみ JTC

    高圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ゴムパッキン JTC

    ゴムパッキン

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1131用ガス缶接続部のOリング
    危険物の類別非危険物
  • ゲージレンズ JTC

    ゲージレンズ

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧用メーター(カバー付き) JTC

    高圧用メーター(カバー付き)

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ JTC

    サービス缶バルブ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 眼鏡 JTC

    眼鏡

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1444用
    危険物の類別非危険物
  • ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通) JTC

    ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)

    JTC
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    JTC1441・JTC1442・JTC1441J用
    用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物
  • 高圧用トヨタ車用A/Cスプリングロックツール JTC

    高圧用トヨタ車用A/Cスプリングロックツール

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC1260用 ・高圧用(小)
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用トヨタ車用A/Cスプリングロックツール JTC

    低圧用トヨタ車用A/Cスプリングロックツール

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC1260用 ・低圧用(大)
    危険物の類別非危険物
  • Oリング各3個入り JTC

    Oリング各3個入り

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC1154用Oリング大・小 各3個入り
    危険物の類別非危険物
  • 注入用ホースのみ JTC

    注入用ホースのみ

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1153・JTC1153J用 注入用ホースのみ
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用クイックカプラーのみ JTC

    低圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • Oリングセット JTC

    Oリングセット

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    危険物の類別非危険物
  • 内部Oリング JTC

    内部Oリング

    JTC
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    JTC1130用
    危険物の類別非危険物
  • ゴムパッキン JTC

    ゴムパッキン

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC1130用
    危険物の類別非危険物
冷媒関連