絞り込み
冷媒の種類
- R134a(8)
- その他(2)
ブランド
- ロビネア(ROBINAIR)
- デンゲン(135)
- JTC(46)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(14)
- アサダ(10)
- アールウィズエイチ(9)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- A-Gas Japan(5)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- HASCO(1)
- アバンギャルド(1)
- TRACERLINE(1)
- ヤシマ化学(1)
特価
本日8月27日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(8)
その他(2)

高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース対応冷媒種別R134a適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5危険物の類別非危険物
車用R134ホース 3本セット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)4日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース3本セット対応冷媒種別R134a適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本色黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)危険物の類別非危険物
CPA-11N用Oリングセット
ロビネア(ROBINAIR)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)4日以内出荷低圧側Oリングセット適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用セット内容Oリング小3個+パッキン1個タイプ車用低圧側危険物の類別非危険物
R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ
ロビネア(ROBINAIR)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷バルブ付クイックジョイント。 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体のみ危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器