絞り込み
ブランド
- ロビネア(ROBINAIR)
- モノタロウ(26)
- JTC(198)
- デンゲン(163)
- 武蔵ホルト(112)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
- KTC(64)
- エスコ(59)
- REX(レックス)[自動車用品](58)
- SOFT99(56)
- 旭エンジニアリング(49)
- PERMATEX(44)
- ミヤサカ工業(38)
- カストロール(36)
- BLUESTAR(36)
- 呉工業(クレ)(35)
- PITWORK(日産)(35)
- エム・あい(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- Noxudol(ノックスドール)(27)
- アールウィズエイチ(27)
- ブランドをもっと見る

R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134a対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
CPA-11N用Oリングセット
ロビネア(ROBINAIR)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)4日以内出荷低圧側Oリングセット適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用セット内容Oリング小3個+パッキン1個タイプ車用低圧側危険物の類別非危険物
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134ホース 3本セット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)4日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース3本セット適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本色黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ
ロビネア(ROBINAIR)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷バルブ付クイックジョイント。 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。適合車専用R134a種別本体のみ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物






















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)