絞り込み
ブランド
  • 未来工業(13)
  • 三桂製作所(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • バクマ工業(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • 日本シーム工業(1)
  • エースサービス(1)
内径(Φmm)
  • 12.3(1)
  • 15.8(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26.5~26.8(1)
  • 28(10)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 41(3)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 54(2)
  • 66(3)
  • 81(2)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 125(2)
  • 147(2)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 15.2(1)
  • 17.1(1)
  • 17.7(2)
  • 21.1(3)
  • 30.5(4)
  • 34(2)
  • 36.5(10)
  • 41(2)
  • 45.5(3)
  • 52(2)
  • 55(3)
  • 64.5(2)
  • 66(2)
  • 86(3)
  • 103(2)
  • 116.5(1)
  • 131(2)
  • 150.5(1)
  • 163(1)
  • 165(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(10)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 30
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.66(7)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(13)
  • 15(2)
  • 20(13)
  • 25(3)
  • 50(27)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(76件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプエースサービス
28,980税込31,878特価
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
難燃カクフレキ 未来工業難燃カクフレキ未来工業
22,980税込25,278
1巻(30m)
当日出荷
カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管