電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムパッキング ネオフレックスゴムパッキングネオフレックス(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
53税込58
1個
当日出荷から4日以内出荷
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービスGripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクターエースサービス
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価・防水
材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  ストレートコネクター  ボックスコネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクターエースサービス
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業TLフレキ (波付管) 呼び線入未来工業
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
549税込604特価
1個
当日出荷から翌日出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
アースリング ネオフレックスアースリングネオフレックス
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄ワッシャー ネオフレックス鉄ワッシャーネオフレックス(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックスMAS-ZWストレートコネクターネオフレックス
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-1
MAS-MSコネクター ネオフレックスMAS-MSコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
パイプエンドキャップ 電成興業パイプエンドキャップ電成興業
389税込428
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
材質ポリエチレンワインレッド
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
19mm絶縁ブッシング 日動工業19mm絶縁ブッシング日動工業
109税込120
1個
当日出荷
電工ドラム用絶縁ブッシングです。電工ドラム用絶縁ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質樹脂
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
57税込63
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
749税込824
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個
翌々日出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
RQGストレートコネクター ネオフレックスRQGストレートコネクターネオフレックス
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクターエースサービス
729税込802
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
ロックナット ネオフレックスロックナットネオフレックス
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管