絞り込み
ブランド
  • 未来工業(15)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
内径(Φmm)
  • 22
  • 10(20)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(14)
  • 15.3(8)
  • 15.8(14)
  • 16(19)
  • 18(11)
  • 19.6(8)
  • 20.8(14)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 28(16)
  • 33.5(8)
  • 35(18)
  • 40(21)
  • 42(11)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
導体外径(Φmm)
  • 26(3)
  • 27.5(7)
  • 30.5(10)
  • 640(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 50(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
439税込483
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
9,998税込10,998
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業マシンフレキ2(エコノミータイプ)未来工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
ミラフレキCD(防ギ仕様) 未来工業ミラフレキCD(防ギ仕様)未来工業
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
オレンジ色(ライン黒)
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
情報パナチューブ Panasonic(パナソニック)情報パナチューブPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1巻(50m)
3日以内出荷
電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
長さ(m)50

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管