絞り込み
内径(Φmm)
  • 22
  • 10(17)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 15.3(8)
  • 15.8(14)
  • 16.6(6)
  • 19.6(8)
  • 20.8(14)
  • 23.8(6)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 33.5(8)
  • 35(17)
  • 37.1(6)
  • 40(18)
  • 42(8)
  • 48(6)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
  • 色グレー(1)
長さ(m)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 27.5(2)
  • 30.5(1)
ブランド
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • 情報パナチューブ Panasonic(パナソニック)

    情報パナチューブ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
    長さ(m)50

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管