絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(9)
  • 電成興業(2)
  • ネオフレックス(1)
内径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19.6(8)
導体外径(Φmm)
  • 25
  • 15.5(13)
  • 18(19)
  • 21(12)
  • 21.1(12)
  • 21.3(13)
  • 21.5(14)
  • 23(18)
  • 26(15)
  • 26.4(13)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(19)
  • 32(11)
  • 33.2(15)
  • 34(13)
  • 36.5(20)
  • 40(19)
  • 42(21)
  • 45.5(11)
  • 47.7(12)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
長さ(m)
  • 50(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
13,980税込15,378
1巻(30m)
3日以内出荷
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)4000
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
44,980税込49,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
シールワッシャー ネオフレックスシールワッシャーネオフレックス
80税込88
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
42,980税込47,278
1個(50m)
翌々日出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
寸法(mm)4000
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
58,980税込64,878
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管