絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(11)
内径(Φmm)
  • 19.7(3)
  • 20.8(8)
導体外径(Φmm)
  • 26.7
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(10)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(19)
  • 26(14)
  • 26.5(11)
  • 30.5(20)
  • 32(9)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(17)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(30m)
3日以内出荷
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
KFM(耐油タイプ) ネオフレックスKFM(耐油タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(30個)
3日以内出荷から5日以内出荷
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(30個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
99,980税込109,978
1セット(30個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
36,980税込40,678
1巻(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
35,980税込39,578
1セット(30個)
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(30個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
109,800税込120,780
1巻(30m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(30個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管