絞り込み
内径(Φmm)
- 19.7(3)
- 20.8(8)
長さ(m)
- 1(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(11)
導体外径(Φmm)
- 26.7
- 15.5(14)
- 18(15)
- 20(9)
- 21.1(11)
- 21.3(12)
- 21.5(8)
- 23(10)
- 25(12)
- 26.4(12)
- 32(11)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 36.5(10)
- 40(18)
- 42(19)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス(11)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980税込¥30,7781巻4日以内出荷から67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥139,800税込¥153,7801セット(30個)67日以内出荷から72日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥49,980税込¥54,9781セット(30個)47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥32,980税込¥36,2781セット(30個)4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り