絞り込み
ブランド
  • 未来工業(6)
  • ネオフレックス(5)
  • 日動電工(1)
  • 三桂製作所(1)
内径(Φmm)
  • 20(2)
  • 20.8(1)
  • 22(3)
導体外径(Φmm)
  • 26
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(11)
  • 21.1(8)
  • 21.3(12)
  • 21.5(9)
  • 23(17)
  • 26.4(9)
  • 26.7(11)
  • 30.5(19)
  • 32(11)
  • 33.2(10)
  • 34(9)
  • 36.5(17)
  • 40(18)
  • 42(18)
  • 45.5(10)
  • 64.5(9)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(3)
長さ(m)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
789税込868特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
439税込483
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
詰め栓 ネオフレックス詰め栓ネオフレックス
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックスRQSN(ストレートNコレクター)ネオフレックス
409税込450
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
659税込725
1個
3日以内出荷
RQHAN(ハーファングルNコネクター) ネオフレックスRQHAN(ハーファングルNコネクター)ネオフレックス
659税込725
1個
3日以内出荷
F用インサート ネオフレックスF用インサートネオフレックス
1,998税込2,198
1袋
翌々日出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管