電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古河電工(古河電気工業)プラフレキCD
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(50m)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
オレンジ色(ライン黒)
1巻
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。 規格JIS C 8411
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)情報パナチューブ
電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
長さ(m)50
1巻(50m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります