絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 丸一鋼管(1)
内径(Φmm)
  • 54(1)
  • 54.8(1)
導体外径(Φmm)
  • 59.6
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 21.1(9)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(18)
  • 26(14)
  • 26.5(9)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 32(9)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(17)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
  • 色ブラック(2)
長さ(m)
  • 3.66(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)ねじなしポリエチライニング鋼管Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管