電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430 適合規格(PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラック 全長(m)2
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。 ブラック
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。 ブラック
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラック 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
3日以内出荷

1巻(30m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
エコ商品
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長さ(m)2 呼び28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×15本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)2 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)50 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50m×1本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)2 呼び22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×20本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(20m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオフレックスRQGIコネクター
材質ナイロン(PA) ブラック 適合規格IEC204(DIN EN60204) 構造ワンタッチ 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
エコ商品
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります