パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~
1巻(30m)
3日以内出荷
パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~
1巻(30m)
3日以内出荷
屋外用配線保護可とう管 本体Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3