1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1個
¥28~
税込¥31~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
¥499~
税込¥549~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1個
¥60~
税込¥66~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥119~
税込¥131~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥53~
税込¥58~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥49~
税込¥54~
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥219~
税込¥241~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥26~
税込¥29~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
¥409~
税込¥450~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
¥419~
税込¥461~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
1個
¥499~
税込¥549~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
¥599~
税込¥659~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
1個
¥38~
税込¥42~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥289~
税込¥318~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~+100
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
¥8,598~
税込¥9,458~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥50~
税込¥55~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥509~
税込¥560~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥399~
税込¥439~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
¥17,980~
税込¥19,778~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~100
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
¥799~
税込¥879~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~+100
1個
¥269~
税込¥296~
3日以内出荷から4日以内出荷
1個
¥518~
税込¥570~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1個
¥129~
税込¥142~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
¥49~
税込¥54~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
1個ほか
¥799~
税込¥879~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
¥26,980~
税込¥29,678~
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
¥4,298~
税込¥4,728~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1巻(50m)ほか
¥31,980~
税込¥35,178~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ミラフレキ
オーム電機
税込¥5,168
¥4,698
フットペダル
Unifiller Systems
税込¥49,478
¥44,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。