電線管 :「金属可とう管」の検索結果

電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価・防水
材質PA(ポリアミド) 保護構造IP67
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90° 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 端末保護
材質SPCE(冷間圧延鋼板) 種類Gネジ
1個
138 税込152
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45° 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります