絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • エスコ(37)
  • ネオフレックス(31)
  • 未来工業(27)
  • 三桂製作所(16)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 大阪コネクター製造(5)
  • エースサービス(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • 丸一鋼管(3)
  • 日動工業(1)
  • バクマ工業(1)
  • 日動電工(1)
  • JAPPY(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
  • 電成興業(1)
  • 日本シーム工業(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管