電線管 :「pe16 電線管」の検索結果
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。