ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
1巻
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1巻
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻ほか
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(30m)ほか
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥179~
税込¥197~
当日出荷から翌日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
1巻(50m)ほか
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥389~
税込¥428~
翌日出荷から3日以内出荷
1巻ほか
¥14,980~
税込¥16,478~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
¥16,980~
税込¥18,678~
翌々日出荷から3日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻ほか
¥17,980~
税込¥19,778~
翌々日出荷から5日以内出荷
色ライトグレー
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
1巻
¥11,980~
税込¥13,178~
翌々日出荷から3日以内出荷
1巻(30m)ほか
¥6,498~
税込¥7,148~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個ほか
¥289~
税込¥318~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1巻
¥13,980~
税込¥15,378~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1巻(30m)ほか
¥29,980~
税込¥32,978~
翌々日出荷から3日以内出荷
1巻(20m)ほか
¥22,980~
税込¥25,278~
3日以内出荷から4日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
¥34,980~
税込¥38,478~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1箱(10個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
1巻(30m)ほか
¥26,980~
税込¥29,678~
翌々日出荷から3日以内出荷
1個ほか
¥179~
税込¥197~
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管
使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
¥22,980~
税込¥25,278~
翌々日出荷から3日以内出荷
1巻(30m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
1巻(10m)ほか
¥7,998~
税込¥8,798~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1巻(20m)ほか
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻ほか
¥19,980~
税込¥21,978~
翌々日出荷から16日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
1巻ほか
¥21,980~
税込¥24,178~
当日出荷から3日以内出荷
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1巻(10m)
¥25,980~
税込¥28,578~
3日以内出荷
1箱(10個)
¥909~
税込¥1,000~
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個ほか
¥599~
税込¥659~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
プリカ中リング
大阪コネクター製造
税込¥1,318~
¥1,198~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。