5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼 表面処理ニッケルメッキ 主材質(被覆)塩ビ 関連資料(0.39MB) 材質(コネクタ)
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000 質量(kg)0.7 サイズ22 B41 タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタ L175 L225 表面処理ニッケルメッキ NG 3/4 ΦC39 適合ケーブル12.0~13.9 寸法S1(mm)20 寸法S2(mm)15 Oリングパッキンケース:無し 主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ 関連資料(0.07MB) 材質(コネクタ)主:銅合金
1個
7,498 税込8,248
24日以内出荷

-
長さ(mm)1000 質量(kg)0.6 サイズ16 B32 タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタ L175 L220 表面処理ニッケルメッキ NG 1/2 ΦC35 適合ケーブル10.0~12.0 寸法S1(mm)20 寸法S2(mm)15 Oリングパッキンケース:無し 主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ 関連資料(0.07MB) 材質(コネクタ)主:銅合金
1個
5,898 税込6,488
24日以内出荷

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 関連資料(0.4MB) 材質(コネクタ)主:銅合金
1個
7,098 税込7,808
24日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線 関連資料(0.4MB)
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります